Vaso de impacto de 3/4 pulgada Hexagonal, en unidades métricas, corta
Llave vaso impacto 3/4 pulg. mét., hexag. corta
VASO IMPACTO 3/4" CORTO SW22
Nº de art. 071414 03
EAN 4066443051739
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
 - Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
 - Diseño: forjado, bruñido
 
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
![]()  | |
Accionamiento  | 3/4 pulgada  | 
Ancho de llave  | 22 mm  | 
Longitud (L1)  | 51 mm  | 
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)  | 36 mm  | 
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)  | 44 mm  | 
Profundidad de la llave de vaso (t)  | 15 mm  |